text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST4,2X13MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 1.6
Código pautal 7318149190

Dimensões

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Chave caixa 20

Padrões

ISO 14585 C

Números do artigo

Referência 26501.042.013
EAN 8715492656957
UBB 950352571463
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.