Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26501
26501.035.022
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST3,5X22MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
22 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.42
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.6
L (mm)
22
P
1.3
Chave caixa
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14585 C
Números do artigo
Referência
26501.035.022
EAN
8717077064652
UBB
500645231571
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar