text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Passivado a preto ST4,2X25MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 2.4
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 25
P 1.4
Chave caixa 20

Padrões

ISO 14585 C

Números do artigo

Referência 26503.042.025
EAN 8712423019126
UBB 500654572238
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.