text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Passivado a preto ST3,5X22MM

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 22 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto

Dimensões

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Chave caixa 15

Padrões

ISO 14585 C

Números do artigo

Referência 26503.035.022
EAN 8712423018952
UBB 500654570588
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.