text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de queijo Hexalobular DIN ≈7500-1 PE Aço inoxidável (Inox) A2 M4X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.25
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 3.25
L (mm) 16
P 0.7
Chave caixa 20

Padrões

DIN ≈7500-1-PE

Números do artigo

Referência 51327.040.016
EAN 4043377240354
UBB 500574550868
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.