text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de lentilha Phillips DIN 7983 C-H Aço Passivado a preto ST4,2X32MM

Specifications

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Autorroscante
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensions

D (mm) 4.2
dk 8.1
f ≈ 1.4
k ≈ 2.5
L (mm) 32
Nr. fenda 2
P 1.4

Standards

ISO 7051 CH
DIN 7983 CH
NF E25-657

Article numbers

Article number 26450.042.032
EAN 8715492656001
UBB 950352089177
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.