text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de lentilha Phillips DIN 7983 C-H Aço inoxidável (Inox) A4 ST6,3X19MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 19 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 3.61
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6.3
dk 12.4
f ≈ 2
k ≈ 3.8
L (mm) 19
Nr. fenda 3
P 1.8

Padrões

DIN 7983 CH
NF E25-657
ISO 7051 CH

Números do artigo

Referência 55690.063.019
EAN 8715494634403
UBB 500634382666
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.