text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber PZ sem ponta DIN 7982 F-Z Aço Zincado ST3,5X19MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 19 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3.5
dk 6.8
k ≈ 2.1
L (mm) 19
Nr. fenda 2
P 1.3

Padrões

ISO 7050 FZ
DIN 7982 FZ

Números do artigo

Referência 26772.035.019
EAN 8712423028999
UBB 500656743977
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.