Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26772
26772.022.008
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber PZ sem ponta DIN 7982 F-Z Aço Zincado ST2,2X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2.2 mm
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
8
Nr. fenda
1
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7050 FZ
DIN
7982 FZ
Números do artigo
Referência
26772.022.008
EAN
8712423028869
UBB
500656742649
UNSPSC
31161507