Parafusos
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
55681
55681.042.016
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A4 ST4,2X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
1.23
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.1
k ≈
2.5
L (mm)
16
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-656 C
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
Números do artigo
Referência
55681.042.016
EAN
8715494555463
UBB
500634536618
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD