text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv DIN 7982 C-Z Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X9,5MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.2 mm
Comprimento 9.5 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 0.2
Código pautal

Dimensões

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 9.5
Nr. fenda 1
P 0.8

Padrões

ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ
NF E25-656 C

Números do artigo

Referência 51681.022.009
EAN 8715494111348
UBB 500571346815
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.