Parafusos
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
51331
51331.030.016
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 M3X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M3
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.64
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M3
dk (max.)
5.6
k (max.)
1.65
L (mm)
16
Nr. fenda
1
P
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-NE Z
Números do artigo
Referência
51331.030.016
EAN
8712423016484
UBB
500654322758
UNSPSC
31162400