Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
51680
51680.029.009
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber Phillips DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,9X9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
9.5 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
0.422
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
9.5
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7050 CH
NF
E25-656
DIN
7982 CH
Números do artigo
Referência
51680.029.009
EAN
8715492303837
UBB
950352193854
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD