text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço Zincado ST2,9X19MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.9 mm
Comprimento 19 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 0.75
Código pautal 7318149190

Dimensões

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 19
P 1.1
Chave caixa 10

Padrões

ISO 14586 C

Números do artigo

Referência 26521.029.019
EAN 8715494218184
UBB 500504723361
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.