Parafusos auto roscantes
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26521
26521.029.013
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
Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço Zincado ST2,9X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
13 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
0.48
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
13
P
1.1
Chave caixa
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
14586 C
Números do artigo
Referência
26521.029.013
EAN
8715492657107
UBB
950352572867
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD