text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A4 ST2,9X9,5MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.9 mm
Comprimento 9.5 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 0.35
Código pautal

Dimensões

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 9.5
P 1.1
Chave caixa 10

Padrões

ISO 14586 C

Números do artigo

Referência 55683.029.009
EAN 8715494116701
UBB 500571701985
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.