text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça cilíndrica cruz DIN 7981 C-H Aço Passivado a preto ST4,2X45MM

Specyfikacje

Diâmetro 4.2 mm
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Rosca Autorroscante

Wymiary

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 45
Nr. fenda 2
P 1.4

Normy

ISO 7049 CH
ASME B18.6.4
NF E25-658
DIN 7981 CH

Numery artykułów

Numer artykułu 26403.042.045
UBB 500687126812
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.