text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante cabeça de embeber hexalobular ISO 14586 C Aço inoxidável (Inox) A2 ST2,2X9,5MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.2 mm
Comprimento 9.5 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 0.2
Código pautal

Dimensões

D (mm) 2.2
dk (max.) 4.3
k (max.) 1.3
L (mm) 9.5
P 0.8
Chave caixa 6

Padrões

ISO 14586 C

Números do artigo

Referência 51683.022.009
EAN 8715494109871
UBB 500571717825
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.