text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autoroscante métrico cabeça embeber Phillips DIN 7516 DE-H Aço Zincado M4X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.02
Info
  • The predrill diamerter Drill ø (H11) is a guideline for medium strength material. For soft or thin materials a smaller hole can be chosen, for hard or thick material a bigger hole may be chosen. It is recommended to select the exact diameter based on tests.
  • The engagement depth should by no means exceed twice the nominal screw diamerter.
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dk 8.4
Furo ø (H11) 3.6
k (max.) 2.7
L (mm) 30
Nr. fenda 2
P 0.7

Padrões

DIN 7516-DE H

Números do artigo

Referência 27160.040.030
EAN 8715492951113
UBB 950352385914
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.