Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Parafusos
Parafusos autoperfurantes
51337
51337.042.025
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
Parafuso autoperfurante cabeça de embeber Phillips DIN 7504 O-TX Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Torx
®
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
2.3
Info
Comprimento max. de aperto KL = L - L
1
.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.4
k (max.)
2.5
L (mm)
25
L1 ≈
7
P
1.4
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
15482
DIN
7504-O TX
Números do artigo
Referência
51337.042.025
EAN
8715494099844
UBB
500571857092
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD