text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso Auto perfurante sextavado com anilha de aço-neoprene ifi-113/asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Aço inoxidável (Inox) AISI 410 #8X3/4

Especificações

Diâmetro NO.8
Comprimento 3/4 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 410
Direção da rosca Direita

Dimensões

A (max.) 0.25
B (max.) 0.348
H (max.) 0.11
TPI 18
U (min.) 0.019
Z 0.211

Padrões

ASME B18.6.4

Números do artigo

Referência U31860.016.0075
EAN 8712423004207
UBB 500625157341
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.