text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso auto bloqueante com flange DIN ≈6921 Aço Zincado 100 M5X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Classe 100
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Padrões

DIN ≈6921

Números do artigo

Referência 04410.050.010
EAN 8715493176911
UBB 953351896923
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.