text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso arreigada quadrada UNC oversized ASME B18.5 Aço SAE J429 Galvanizado a quente Gr.2 oversized 3/8-16X4 Inch

Specificații

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.2
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Unified National Coarse
Info oversized

Dimensiuni

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Polegadas 1
Fios por polegada 16

Standarde

ASME B18.5

Numerele articolelor

Cod Articol U08307.037.0400
EAN 8717077380479
UBB 500623999157
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.