text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso arreigada quadrada UNC oversized ASME B18.5 Aço SAE J429 Galvanizado a quente Gr.2 oversized 1/2-13X1.1/2

Especificações

Diâmetro 1/2 Inch
Comprimento 1.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.2
Material Aço
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Unified National Coarse
Info oversized

Dimensões

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.25
Fios por polegada 13

Padrões

ASME B18.5

Números do artigo

Referência U08307.050.0150
EAN 8717077380509
UBB 500623999496
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.