HERBO BVBA
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos cabeça oval arreigada quadrada
08410
08410.120.025
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
Parafuso arreigada quadrada ISO DIN 603 Aço Galvanizado a quente 8.8 ISO métrico M12X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
1.75
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
25 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
44.76
Info
ISO métrico
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Números do artigo
Referência
08410.120.025
EAN
8717077289031
UBB
500648051257
UNSPSC
31161612
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD