text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso arreigada quadrada ISO DIN 603 Aço Galvanizado a quente 8.8 ISO métrico M10X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1.5
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 25 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 26.53
Info ISO métrico
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 25
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Padrões

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Números do artigo

Referência 08410.100.025
EAN 8717077288997
UBB 500648050838
UNSPSC 31161612

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.