Produtos olhal/gancho
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Produtos olhal/gancho
Parafusos de 2 roscas
Parafuso 2 roscas com sextavado interior aço inox
17576
17576.120.250
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
Parafuso 2 roscas com sextavado interior A2 M12X250
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
160
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
250 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Metric thread and wood screw thread
Peso por peça (g)
160
Info
Parafusos Dowel com diâmetro M6 são sem sextavado.
Código pautal
Ver
Dimensões
b1
100
b2
57
d-D
M12
d2
10.7
L (mm)
250
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17576.120.250
EAN
8715492963710
UBB
500700587016
UNSPSC
31161618