text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular Aço Zincado M8X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 21.11
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 21.11
Info
  • M8x50 não tem haste hexagonal
Código pautal

Dimensões

b1 30
b2 40
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 90
P 1.25
s 6
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 17310.080.090
EAN 8712547004787
UBB 950366001127
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.