Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Produtos olhal/gancho
Parafusos de 2 roscas
Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular
17310
17310.080.060
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
Parafuso 2 roscas com encaixe hexalobular Aço Zincado M8X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
17.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
17.1
Info
M8x50 não tem haste hexagonal
Código pautal
7318154290
Dimensões
b1
20
b2
30
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Chave caixa
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17310.080.060
EAN
8712547016186
UBB
500500969604
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar