Parafusos
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
Fixação aço inoxidável (Inox)
Parafusos
51798
51798.030.025
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
Parafuso duplo CSK sem ponta Aço inoxidável (Inox) A2 3,0X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de queijo baixa
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
para plásticos
Peso por peça (g)
1
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
25
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51798.030.025
EAN
8715494556026
UBB
500634647753
UNSPSC
31162400