Rebites/cavilhas
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
Rebites
Rebites/cavilhas
34120
34120.032.010
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
Omni Rebite cabeça embeber Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço Zincado 3,2X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
Comprimento
10 mm
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
0.93
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.2
Furo ø
3.3
Gama de aperto
5.5-7.5
L (mm)
10
ø dk
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34120.032.010
EAN
8715493361324
UBB
950369100652
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar