Rebites/cavilhas
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
Rebites
Rebites/cavilhas
34140
34140.048.012
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
Omni Rebite cabeça embeber Aço / Aço Zincado 4,8X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material body/mandrel
Aço / Aço
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
12 mm
Material de mandril
Aço
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material body/mandrel
Aço / Aço
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
3.5
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.8
Furo ø
4.9
Gama de aperto
6.0-8.0
L (mm)
12
ø dk
9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34140.048.012
EAN
8715493080546
UBB
950369156928
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc