text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Rebite cabeça boleada Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço Zincado 5,0X8MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 8 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 2.3
Código pautal

Dimensões

D (mm) 5
Furo ø 5.1
Gama de aperto 3.0-4.5
k 1.1
L (mm) 8
ø dk 9.5

Números do artigo

Referência 34110.050.008
EAN 8715493079458
UBB 950369048299
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.