text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Rebite cabeça boleada Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço Zincado 4,0X10MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 10 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 1.76
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4
Furo ø 4.1
Gama de aperto 5.0-6.5
k 1
L (mm) 10
ø dk 8

Números do artigo

Referência 34110.040.010
EAN 8715493079205
UBB 950369047614
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.