text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Rebite cabeça boleada Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço Zincado 3,0X8MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 8 mm
Material de mandril Aço
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Alumínio AlMg 2,5-3,5 / Aço
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 1.07
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3
Furo ø 3.1
Gama de aperto 3.5-5.5
k 0.8
L (mm) 8
ø dk 6.5

Números do artigo

Referência 34110.030.008
EAN 8715493078987
UBB 950369046707
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.