Rebites/cavilhas
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
Rebites
Rebites/cavilhas
34186
34186.048.008
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
OMNI Rebite cabeça boleada Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4 4,8X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
8 mm
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Peso por peça (g)
3.385
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.8
Furo ø
4.9
Gama de aperto
1.5-3.0
k
1.1
L (mm)
8
ø dk
9.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34186.048.008
EAN
8715494162777
UBB
500511608647
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc