text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Rebite cabeça boleada Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4 4,8X18MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 18 mm
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Peso por peça (g) 4.67
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.8
Furo ø 4.9
Gama de aperto 11.0-13.0
k 1.1
L (mm) 18
ø dk 9.5

Números do artigo

Referência 34186.048.018
EAN 8715494162814
UBB 500511609066
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.