Rebites/cavilhas
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
Rebites
Rebites/cavilhas
34186
34186.040.006
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
OMNI Rebite cabeça boleada Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4 4,0X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
6 mm
Material de mandril
Aço inoxidável
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Aço inoxidável A4 / Aço inoxidável A4
Tipo de porcas de rebitar
Aberta
Peso por peça (g)
2.2
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
Furo ø
4.1
Gama de aperto
≈ 2.0
k
1
L (mm)
6
ø dk
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34186.040.006
EAN
8715493363717
UBB
950369181348
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc