text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Rebite cabeça boleada Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2 4,8X14MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 14 mm
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Peso por peça (g) 4.3
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.8
Furo ø 4.9
Gama de aperto 7.0-9.0
k 1.1
L (mm) 14
ø dk 9.5

Números do artigo

Referência 34180.048.014
EAN 8715494524179
UBB 500627168031
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.