text.skipToContent text.skipToNavigation

OMNI Rebite cabeça boleada Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2 4,0X8MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 8 mm
Material de mandril Aço inoxidável
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material body/mandrel Aço inoxidável A2 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar Aberta
Peso por peça (g) 2.42
Código pautal 8308200090

Dimensões

D (mm) 4
Furo ø 4.1
Gama de aperto 2.0-4.0
k 1
L (mm) 8
ø dk 8

Números do artigo

Referência 34180.040.008
EAN 8715493363397
UBB 950369060971
UNSPSC 31162201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.