Nedtrain Oud
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
Anilhas & Freios
O-rings
38875
38875.007.301
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
O-ring (Viton), d2=2,4mm Borracha FPM 80º Shore d2=2,4mm 7,3MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
FPM 80º Shore
Peso por peça (g)
0.3
Info
d2=2,4mm
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
7.3 mm
Marca
Fabory
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
FPM 80º Shore
Peso por peça (g)
0.3
Info
d2=2,4mm
Dimensões
d1
7.3
D (mm)
7.3
Espessura
2.4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38875.007.301
EAN
8715492788986
UBB
950357427828
UNSPSC
27111900