FOCAL MEDITECH B.V.
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
Anilhas & Freios
O-rings
38807
38807.014.001
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
O-ring d2=2,5mm Borracha NBR 70º Shore A d2=2,5mm 14,0MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Peso por peça (g)
0.4
Info
d2=2,5mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
14 mm
Marca
Fabory
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Peso por peça (g)
0.4
Info
d2=2,5mm
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
14
D (mm)
14
Espessura
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38807.014.001
EAN
8715492784780
UBB
950357099718
UNSPSC
27111900