text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring d2=1,5mm Borracha NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Borracha
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por peça (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Marca Fabory
Material Borracha
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por peça (g) 0.05
Info d2=1,5mm
Código pautal

Dimensões

d1 3
D (mm) 3
Espessura 1.5

Números do artigo

Referência 38801.003.001
EAN 8715492783219
UBB 950357251269
UNSPSC 27111900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.