text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring (Viton), d2=2,0mm Borracha FPM 80º Shore d2=2,0mm 14,0MM

Specifikace

Diâmetro 14 mm
Marca Fabory
TCor Preto
Material Borracha
Material técnico FPM 80º Shore
Peso por peça (g) 0.4
Info d2=2,0mm

Rozměry

d1 14
D (mm) 14
Espessura 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 38874.014.001
EAN 8715492788900
UBB 950357427091
UNSPSC 27111900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.