text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring, d2=3,53mm Borracha NBR 70º Shore A d2=3,53mm 32,92-AS 219


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
TCor Preto
Material Borracha
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por peça (g) 2.4
Info d2=3,53mm
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 32.92 mm
Marca Fabory
TCor Preto
Material Borracha
Material técnico NBR 70º Shore A
Peso por peça (g) 2.4
Info d2=3,53mm
Código pautal 4016930090

Dimensões

d1 32.92
D (mm) 32.92
Espessura 3.53

Números do artigo

Referência 38812.032.941
EAN 8715492786593
UBB 950357285341
UNSPSC 27111900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.