O-rings
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
Anilhas & Freios
O-rings
38803
38803.006.751
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
O-ring, d2=1,78mm Borracha NBR 70º Shore A d2=1,78mm 6,75MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Peso por peça (g)
0.4
Info
d2=1,78mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6.75 mm
Marca
Fabory
TCor
Preto
Material
Borracha
Material técnico
NBR 70º Shore A
Peso por peça (g)
0.4
Info
d2=1,78mm
Código pautal
4016930090
Dimensões
d1
6.75
D (mm)
6.75
Espessura
1.78
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
38803.006.751
EAN
8715492783677
UBB
950357180633
UNSPSC
27111900