Não tecido
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
Não tecido
1R641568
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
Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 178 mm coarse brown without
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1R641568
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro
178
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
6000
Diâmetro
178
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Fixação de gancho e laço
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Finura do tecido não tecido
Finura grosseira
Marca
3M
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc é um disco durável, não tecido, para utilização como primeiro passo na limpeza, mistura, rebarbação e acabamento. O nosso disco de condicionamento de superfícies Scotch-Brite™ de corte rápido é o primeiro passo ideal para a limpeza, mistura, rebarbação e acabamento. O material de rede aberta dos nossos discos funciona a frio e resiste ao carregamento, para uma utilização prolongada. Os abrasivos de óxido de alumínio, distribuídos uniformemente, oferecem uma elevada taxa de corte para um acabamento consistente. Os nossos discos de condicionamento de superfícies utilizam abrasivos de óxido de alumínio, a escolha preferida dos profissionais do sector devido à sua rápida taxa de corte e longa duração. O abrasivo é resistente, durável e auto-fratura-se durante a utilização, expondo continuamente arestas de corte novas para um corte mais eficiente, em comparação com os abrasivos tradicionais, como a granada, que se desgastam rapidamente com a utilização. O mineral de óxido de alumínio é forte, resistente, tem uma elevada taxa de corte e baixa retenção de calor. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies que misturam abrasivos com nylon não tecido ou fibras sintéticas, para criar um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, limitando a obstrução das fibras para manter os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho.
Números do artigo
Referência
1R641568
EAN
4001895412745
UBB
500679110782
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
05212