text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm13xH20mm 6 mm high-grade corundum AR 80 SP PFERD


Referência 5Q778821
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Número máximo de rotações (1/min) 73400
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Número máximo de rotações (1/min) 73400
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 80
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 5Q778821
EAN 4007220102169
UBB 500582541321
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 32107278
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.