Hardware y sistemas
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ganchos & ligações
Mosquetão
54130
54130.080.080
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
Mosquetão com porca Aço inoxidável (Inox) A4 8X80MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
72.4
Código pautal
7326909890
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
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
80 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
72.4
Código pautal
7326909890
Dimensões
B
40
≈ Carga de rutura, em N
9900
C
23
D
12
L (mm)
80
ø
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54130.080.080
EAN
4043377307309
UBB
500618005259
UNSPSC
31162602
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc