WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Correntes & acessórios
Mosquetão
54141
54141.060.082
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
Mosquetão Aço inoxidável (Inox) A4 6X82
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
47.1
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
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
82 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
47.1
Código pautal
Ver
Dimensões
B
42
≈ Carga de rutura, em N
20000
C
14
D
25
L (mm)
82
ø
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54141.060.082
EAN
4043377307606
UBB
500618008147
UNSPSC
31151609
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc